Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsen, #5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-150.0505
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.0505
EAN/GTIN:
     4042146020487
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Werkzeug:
für 150.1305/1305-1
Gewicht [g]:
12 g
Größe:
5
Herstellernummer:
150.0505
Innen-Durchmesser 1 in mm:
6 mm
Innen-Durchmesser 2 in mm:
4.8 mm
Innen-Durchmesser 2 in Zoll:
3/16"
Gesamtlänge L in mm:
30.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
150.0501
Weitere Suchbegriffe: Motor
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
27
1
€ 19,90*
ab € 2,19*
€ 3,34*
6 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,81*
1
€ 4,00*
ab € 2,67*
€ 4,21*
7 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 3,03*
€ 4,59*
27 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,27*
€ 5,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.