Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.0502 Herst.-Nr.: 150.0502 EAN/GTIN: 4042146020456 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich Werkzeug: | für 150.1305/1305-1 | Gewicht [g]: | 8 g | Größe: | 2 | Herstellernummer: | 150.0502 | Innen-Durchmesser 1 in mm: | 4.8 mm | Innen-Durchmesser 2 in mm: | 3.2 mm | Innen-Durchmesser 1 in Zoll: | 3/16" | Innen-Durchmesser 2 in Zoll: | 1/8" | Gesamtlänge L in mm: | 30.0 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Variantenartikel: | 150.0501 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Motor |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 2,18* | € 3,32* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,50* | € 3,79* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,66* | € 4,20* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,03* | € 4,58* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,40* | € 4,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|