Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-140.2383 Herst.-Nr.: 140.2383 EAN/GTIN: 4042146640487 |
|
|
| | |
| - ideal geeignet zum Abkleben vor Lackierarbeiten
- mobiler Papierspender auf 4 Ebenen für insgesamt 4 Papierrollen
- für Abdeckpapier und Abdeckfolie bis max. 45 cm geeignet
- zwei Ebenen für max. 30 cm und zwei Ebenen für max. 45 cm geeignet
- mit verstellbaren Klebeband-Andrückrollen versehen
- problemloses und grades Trennen unter Einsatz scharfer Messer
- mit 2 stabilen Rollen
- inklusive Griff zum leichten Bewegen in der Werkstatt
- robuste Konstruktion aus Stahlrohr
Weitere Informationen: | | Anzahl Lenkrollen: | 2 | Breite in mm: | 560 mm | Gewicht [g]: | 11000 g | Herstellernummer: | 140.2383 | Höhe in mm: | 1080 mm | Länge mm: | 580 mm | Material1: | Stahlrohr |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 4,90* | ab € 111,60* | € 138,08* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,56* | € 158,84* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,99* | € 160,53* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 140,99* | € 172,82* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,02* | € 190,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|