Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzschaber, 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-140.2288
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2288
EAN/GTIN:
     4042146212479
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Handschaber
dichtungsschaber
  • ideal zum Entfernen von Plaketten, Dichtungs- und Klebstoffresten
  • mit auswechselbarer Federstahlklinge
  • Arbeitslänge max. 115 mm
  • Aluminiumhandgriff
Weitere Informationen:
Breite B:
19.0 mm
Ersatzschaber:
140.2289
Funktions-Attribut 1:
mit auswechselbarer Klinge
Gewicht [g]:
200 g
Handgriff:
Aluminumgriff
Herstellernummer:
140.2288
Klingenlänge in mm:
115 mm
Gesamtlänge L in mm:
240.0 mm
Material1:
gehärteter Federstahl
Variantenartikel:
140.2282
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autoglas, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Schneiden
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
75
1
€ 19,90*
ab € 8,98*
€ 12,80*
7 Tage
75
1
€ 4,95*
ab € 10,31*
€ 14,73*
8 Tage
75
1
€ 5,99*
ab € 10,38*
€ 14,98*
1
€ 4,00*
ab € 10,48*
€ 14,98*
8 Tage
75
2
€ 7,90*
ab € 13,85*
€ 19,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.