Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falzschaber, 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-140.2286
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.2286
EAN/GTIN:
     4042146212462
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Handschaber
dichtungsschaber
  • ideal zum Entfernen von Plaketten, Dichtungs- und Klebstoffresten
  • mit auswechselbarer Federstahlklinge
  • Arbeitslänge max. 115 mm
  • Aluminiumhandgriff
Weitere Informationen:
Breite B:
16.0 mm
Ersatzschaber:
140.2287
Funktions-Attribut 1:
mit auswechselbarer Klinge
Gewicht [g]:
200 g
Handgriff:
Aluminumgriff
Herstellernummer:
140.2286
Klingenlänge in mm:
115 mm
Gesamtlänge L in mm:
240.0 mm
Material1:
gehärteter Federstahl
Variantenartikel:
140.2282
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autoglas, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Schneiden
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
25
1
€ 19,90*
ab € 8,41*
€ 12,07*
7 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 9,66*
€ 13,82*
7 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 9,71*
€ 14,04*
1
€ 4,00*
ab € 10,20*
€ 16,28*
8 Tage
75
2
€ 7,90*
ab € 12,92*
€ 18,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.