Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-140.2282 Herst.-Nr.: 140.2282 EAN/GTIN: 4042146212455 |
| |
|
| | |
| - ideal zum Entfernen von Plaketten, Dichtungs- und Klebstoffresten
- mit auswechselbarer Federstahlklinge
- Arbeitslänge max. 115 mm
- Aluminiumhandgriff
Weitere Informationen: | | Breite B: | 13.0 mm | Ersatzschaber: | 140.2283 | Funktions-Attribut 1: | mit auswechselbarer Klinge | Gewicht [g]: | 200 g | Handgriff: | Aluminumgriff | Herstellernummer: | 140.2282 | Klingenlänge in mm: | 115 mm | Gesamtlänge L in mm: | 240.0 mm | Material1: | gehärteter Federstahl | Variantenartikel: | 140.2282 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 8,96* | € 12,74* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,29* | € 14,68* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,36* | € 14,93* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,46* | € 14,93* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,88* | € 16,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|