Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-140.2253 Herst.-Nr.: 140.2253 EAN/GTIN: 4042146626085 |
| |
|
| | |
| - ideal geeignet zum Einführen von Kedern in herkömmliche Scheibendichtungen
- nicht für geklebte Scheiben geeignet
- inklusive 2 Ösen für verschiedene Keder-Größen
- mit 1-Komponentengriff
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 155 g | Handgriff: | 1-Komponentengriff | Herstellernummer: | 140.2253 | Länge mm: | 210.0 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 10,12* | € 13,90* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,60* | € 16,01* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,75* | € 16,27* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,88* | € 16,89* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,29* | € 18,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|