Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plombendraht, 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-122.9992
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     122.9992
EAN/GTIN:
     4042146016077
Suchbegriffe:
Plombendraht
Plombierdraht
plombendraht ks tools
plombendraht
  • Ø 0,5 mm
  • Länge 100 m
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Werkzeug:
für 122.9990
Durchmesser in mm:
0,5 mm
Gewicht [g]:
290 g
Herstellernummer:
122.9992
Länge in m:
100 m
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
134
€ 19,90*
ab € 25,93*
€ 33,84*
12 Tage
134
€ 4,95*
ab € 29,89*
€ 38,93*
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,97*
€ 38,94*
€ 4,00*
ab € 30,33*
€ 39,97*
9 Tage
134
€ 5,99*
ab € 35,99*
€ 47,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.