Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-122.9991 Herst.-Nr.: 122.9991 EAN/GTIN: 4042146016060 |
| |
|
| | |
| - Pack á 250 g
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich Werkzeug: | für 122.9990 | Durchmesser in mm: | 8,0 mm | Gewicht [g]: | 250 g | Herstellernummer: | 122.9991 | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 15,10* | € 20,83* | | | | | | 56 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,47* | € 23,91* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,99* | € 27,10* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,24* | € 28,78* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 21,79* | € 29,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|