Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-122.1200 Herst.-Nr.: 122.1200 EAN/GTIN: 4042146015704 |
|
|
| | |
| - zum einfachen Abklemmen von flexiblen Schlauchleitungen von 10,0 mm (3/8“) bis 45,0 mm (1.3/4“)
- stufenlose Durchfluss-Regulierung, feinfühlige Durchfluss-Regulierung oder gänzliches Stoppen des Durchflusses
- der Schlauch wird breitflächig gegen den stabilen Stahlhaken gequetscht, eine Beschädigung des Schlauches wird so vermieden
- mit schwenkbarem Klemmflügel aus Metall
- ideal bei Wartungsarbeiten mit Benzin, Öl, Wasser und Kühlerfrostschutzmittel
- schützt vor Ausdringen von Benzin, Öl, Wasser und Kühlerfrostschutzmittel
- ideal einsetzbar für PKW, Transporter, Grossraumlimousinen, Nutzfahrzeuge, Traktoren, Land- , Baumaschinen und Industrieanwendungen
- temperaturbeständig bis 160 °C
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 420 g | Herstellernummer: | 122.1200 | Teile im Satz: | 4 -tlg. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 15,14* | € 21,42* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,52* | € 24,52* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,79* | € 25,16* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,09* | € 27,73* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,25* | € 29,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|