Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-117.1830-99 Herst.-Nr.: 117.1830-99 EAN/GTIN: 4042146329559 |
| |
|
| | |
| - aus rotem Rindleder
- mit Trageriemen
- Vorderwand abklappbar
- stabiler Blechboden
- zur Aufnahme von ca. 40 VDE-Werkzeugen und Schutzteilen nach Wahl
- speziell für Zähler-Monteure
Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 3400 g | Herstellernummer: | 117.1830-99 | Material1: | Leder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, rindleder werkzeugkoffer leer, lederkoffer, werkzeug lederkoffer, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,02* | € 250,51* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 236,76* | € 279,14* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 240,16* | € 282,83* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,96* | € 283,50* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 243,11* | € 287,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|