Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-117.1820-99 Herst.-Nr.: 117.1820-99 EAN/GTIN: 4042146329535 |
| |
|
| | |
| - aus rotem Rindleder
- mit Trageriemen
- Vorder- und Mittelwand abklappbar
- robuste Ausführung zur Aufnahme von ca. 50 Werkzeugen und Schutzteilen nach Wahl
- Beschläge verchromt
Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 4300 g | Herstellernummer: | 117.1820-99 | Material1: | Leder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, ks tools werkzeugkoffer, lederkoffer, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | Frei Haus | ab € 277,53* | € 323,35* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 303,26* | € 353,88* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 307,05* | € 355,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 320,67* | € 369,61* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 319,89* | € 370,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|