Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeck- und Schutzhaube mit Schutzisolierung, 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.1799
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1799
EAN/GTIN:
     4042146542361
Artikeldatenblatt
  • Isolierung nach IEC 60900
  • aus Weich-PVC
  • für Freileitungs-Isolatoren
  • aus wetterbeständigem Isoliermaterial
  • auch für Langzeiteinsätze geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht [g]:
225 g
Herstellernummer:
117.1799
Gesamtlänge L1 in mm:
100 mm
Teillänge L2 in mm:
130 mm
Material1:
PVC
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.1797
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
€ 19,90*
ab € 26,45*
€ 35,35*
11 Tage
2
€ 4,95*
ab € 30,61*
€ 40,40*
€ 4,00*
ab € 31,17*
€ 41,19*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,57*
€ 44,97*
8 Tage
2
€ 5,99*
ab € 36,79*
€ 49,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.