Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschlüssel mit Schutzisolierung, 10x13x14x17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.1705
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1705
EAN/GTIN:
     4042146324998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlüssel
Radkreuz
Radkreuzschlüssel
kreuzschlüssel
  • 6-kant
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • keine Verbindung zwischen den Stahl-Sechskant-Einsätzen
  • aus schlagfestem Kunststoff
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
230 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1705
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
140.0 mm
Teillänge L2 in mm:
55.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
10x13x14x17 mm
Norm:
IEC 60900
Profil1:
6-Kant
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.1701
Weitere Suchbegriffe: Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
5
€ 19,90*
ab € 54,66*
€ 69,85*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 63,00*
€ 80,08*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 63,39*
€ 81,30*
€ 4,00*
ab € 65,10*
€ 84,71*
€ 3,50*
ab € 81,00*
€ 98,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.