Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entmantelungszange, 45-75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.1366
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1366
EAN/GTIN:
     4042146541678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektriker
Elektrikerwerkzeug
Elektro
Installation
  • zum Schneiden und Entfernen des Kabelmantels
  • begrenzte Schnitttiefe
  • keine Beschädigung der innenliegenden Leiter
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
45-75 mm
Gewicht [g]:
878 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1366
Kopfbreite D in mm:
150 mm
Gesamtlänge L in mm:
300 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
117.1366
Weitere Suchbegriffe: isoliert, Strom, VDE, Zange
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 959,91*
€ 1.034,03*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.056,57*
€ 1.127,66*
69 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.102,66*
€ 1.175,37*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.107,94*
€ 1.175,37*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.113,31*
€ 1.193,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,03*
€ 1.230,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.014,90*
€ 1.207,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,69*
€ 1.178,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,33*
€ 1.158,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,91*
€ 1.142,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.