Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-117.0595 Herst.-Nr.: 117.0595 EAN/GTIN: 4042146744482 |
|
|
| | |
| - Innenvierkant
- in Anlehnung an DIN 7438 / DIN ISO 8764
- Isolierung nach IEC 60900
- mit 2-Komponentengriff
- brüniert
- S2-Spezialstahl
Weitere Informationen: | | Abrollschutz: | nein | Abtriebsgröße Vierkant: | #3 | Gewicht [g]: | 115 g | Handgriff: | 2-Komponentengriff | Herstellernummer: | 117.0595 | Isolierung: | Isolierung nach DIN EN 60900 | Klingenantrieb: | nein | Klingenform: | rund | Gesamtlänge L1 in mm: | 265 mm | Teillänge L2 in mm: | 150.0 mm | Teillänge L3 in mm: | 115.0 mm | Material1: | Spitze S2 Spezialstahl, brüniert | Norm: | DIN 7438, DIN ISO 8764, IEC 60900 | Profil1: | 4-Kant | Profilgrösse Vierkant in mm: | 4,7 mm | Prüfzertifikat: | 1000V | Variantenartikel: | 117.0591 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 5,15* | € 7,47* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,92* | € 8,56* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,96* | € 8,71* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,50* | € 9,89* | | | | | 6 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 7,97* | € 11,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|