Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-115.5058 Herst.-Nr.: 115.5058 EAN/GTIN: 4042146431269 |
| |
|
| | |
| - zum einfachen Abklemmen von flexiblen Schlauchleitungen
- abgewinkelte Ausführung für den Einsatz auch bei beengten Platzverhältnissen
- für gänzliches Stoppen des Durchflusses
- der Schlauch wird breitflächig gegen die stabile Auflagefläche gequetscht, eine Beschädigung des Schlauches wird so vermieden
- verstellbarer Arretierring mit Rastfunktion
- schützt bei Wartungsarbeiten vor Ausdringen von Benzin, Öl, Wasser und Kühlerfrostschutzmittel
- ideal einsetzbar für PKW, Transporter, Grossraumlimousinen, Nutzfahrzeuge, Traktoren, Land- , Baumaschinen und Industrieanwendungen
- temperaturbeständig bis 160 °C
- Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen: | | Form: | 90° gewinkelt | Funktions-Attribut 1: | arretierbar | Gewicht [g]: | 95 g | Herstellernummer: | 115.5058 | Gesamtlänge L in mm: | 165.0 mm | Material1: | Kunststoff | Schlauchaußendurchmesser mm: | 23,0 mm | Variantenartikel: | 115.5057 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 4,72* | € 6,91* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,45* | € 7,92* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,92* | € 8,54* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,72* | € 8,81* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,64* | € 9,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|