Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange für AMP Superseal Typ 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-115.1515
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1515
EAN/GTIN:
     4042146782255
Suchbegriffe:
Elektriker
Elektrikerwerkzeug
Elektro
Greifer
  • extrem robust und zuverlässig
  • mit Zwangssperre
  • Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
  • optimales Crimpergebnis durch Präzisionsprofile
  • mit Ratschenfunktion
  • Verstellmöglichkeit des Pressdrucks
  • leichter Wechsel der Crimpeinsätze durch Schnellwechselmechanik
  • mit 2-Komponentengriff
  • brüniert
  • Zangenkörper aus Flachstahl
Weitere Informationen:
AWG:
18/17
Crimpeinsatz:
115.1431
Crimpeinsatz-Länge L2:
50 mm
Crimpeinsatz-Länge L3:
34 mm
Querschnitt in mm²:
0,75 / 1,0
Funktions-Attribut 1:
mit Ratschenfunktion
Gewicht [g]:
490 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
115.1515
Gesamtlänge L1 in mm:
220 mm
Material1:
Flachstahl
Material2:
brüniert
Max. Leiterquerschnitt:
1.0 mm²
Min. Leiterquerschnitt:
0.75 mm²
mit Zwangssperre:
ja
Weitere Suchbegriffe: isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
89
€ 19,90*
ab € 53,60*
€ 68,57*
10 Tage
89
Frei Haus
ab € 62,11*
€ 77,99*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 61,94*
€ 78,00*
€ 4,00*
ab € 63,33*
€ 79,10*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,73*
€ 82,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.