Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalldämpfer Spann-Keil-Satz für Volkswagen, 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-115.1360
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1360
EAN/GTIN:
     4042146605080
  • zur Montage und Demontage von Stahlklammern mit und ohne Aufnahmebohrung
  • für Stahlklammern am Kugelflansch der Volkswagen-Abgas-Anlagen
  • leichte Handhabung
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: alle Volkswagen-Diesel Motoren mit Stahlklammern
Weitere Informationen:
Anwendung für:
VW-Diesel Motoren
Gewicht [g]:
750 g
Herstellernummer:
115.1360
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Stärke mm:
5,0 mm
Teile im Satz:
3 -tlg.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
74
€ 4,90*
ab € 64,65*
€ 80,86*
7 Tage
74
Frei Haus
ab € 74,47*
€ 92,59*
€ 4,00*
ab € 76,29*
€ 94,11*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,24*
€ 97,77*
€ 3,50*
ab € 81,84*
€ 101,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
115.1366
ab € 24,69*
Sonstiges
KS Tools
115.1367
ab € 35,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.