Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-115.1263 Herst.-Nr.: 115.1263 EAN/GTIN: 4042146300633 |
| |
|
| | |
| - für die Montage und Demontage der schwer zu öffnenden CLIC-Federnverschluß-Leitungskupplungen bei Kraftstoff-, Klimaanlagen-, Luft- und Hydraulikleitungen
- keine Beschädigung der Steckkupplungen, Kraftstoffleitungen und Kraftstoffschläuche
- schnelles und einfaches Trennen der Kraftstoffleitungen
- ideal einsetzbar für PKW, Transporter, Grossraumlimousinen, Nutzfahrzeuge, Traktoren, Land- und Baumaschinen
- für nahezu alle Leitungskupplungen an europäischen, asiatischen und amerikanischen Fahrzeugen
- für metrische und zöllige Kupplungen geeignet
- Spezial-Kunststoff
Anwendungsgebiete: Klimaanlagen-, Kraftstoff- und Luft-Leitungen sowie Hydraulikleitungen Weitere Informationen: | | Durchmesser in Zoll: | 3/8" | Farbe: | weiß | Gewicht [g]: | 1 g | Herstellernummer: | 115.1263 | Material1: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 1,18* | € 1,81* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,35* | € 2,07* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,44* | € 2,47* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,63* | € 2,53* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,96* | € 2,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|