Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-115.1230 Herst.-Nr.: 115.1230 EAN/GTIN: 4042146137208 |
| |
|
| | |
| - für isolierte und unisolierte Kabelschuhe
- inklusive 270-tlg Verbrauchsmaterial
- zum fachgerechten Kabelschneiden und Abisolieren von Drähten von 0,75 - 6,0 mm²
- zum Crimpen von Kabelschuhen und Steckverbindern von 1,5 - 6,0 mm²
- mit Abscherfunktion
- mit 2-Komponentengriff
- Zangenkörper aus Flachstahl
- in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen: | | Querschnitt in mm²: | 0,75-6,0/1,5-6,0 | Funktions-Attribut 1: | mit Abscherfunktion | Gewicht [g]: | 560 g | Handgriff: | 2-Komponentengriff | Herstellernummer: | 115.1230 | Material1: | Flachstahl | Teile im Satz: | 271 -tlg. | Verpackung: | Kunststoffkoffer, extra robust |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsenzange 0,5-6mm², aderendhülsen crimpzange, kabelschuhcrimpzange ks tools, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 16,58* | € 23,13* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,08* | € 26,44* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,43* | € 26,86* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,51* | € 28,12* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,90* | € 29,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|