Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsverbinder-Löseclip-Satz für CLIC-Federnverschluß-Leitungskupplungen, 7-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-115.1089
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1089
EAN/GTIN:
     4042146600979
  • für die Montage und Demontage der schwer zu öffnenden CLIC-Federnverschluß-Leitungskupplungen bei Kraftstoff-, Klimaanlagen-, Luft- und Hydraulikleitungen
  • keine Beschädigung der Steckkupplungen, Kraftstoffleitungen und Kraftstoffschläuche
  • schnelles und einfaches Trennen der Leitungen
  • ideal einsetzbar für PKW, Transporter, Grossraumlimousinen, Nutzfahrzeuge, Traktoren, Land- und Baumaschinen
  • für nahezu alle Leitungskupplungen an europäischen, asiatischen und amerikanischen Fahrzeugen
  • für metrische und zöllige Kupplungen geeignet
  • Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Reparatur von Klima- und Kraftstoffanlagen
Durchmesser in mm:
6,35 (1/4“) - 7,9 (5/16“) - 9,5 (3/8“) - 12,7 (1/2“) - 15,9 (5/8“) - 19,0 (3/4“) - 22,2 (7/8“) mm
Gewicht [g]:
90 g
Herstellernummer:
115.1089
Material1:
Spezial-Kunststoff
Teile im Satz:
7 -tlg.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 11,99*
€ 17,09*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,84*
€ 19,63*
€ 4,00*
ab € 14,13*
€ 20,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,76*
€ 23,72*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,18*
€ 24,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
115.1264
ab € 1,18*
Sonstiges
KS Tools
115.1261
ab € 1,18*
Sonstiges
KS Tools
115.1266
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
115.1263
ab € 1,18*
Sonstiges
KS Tools
115.1262
ab € 1,18*
Sonstiges
KS Tools
115.1265
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
115.1267
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.