Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS RT-BE88U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS RT-BE88U WLAN-Router 10 Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Grau
ASUS RT-BE88U WLAN-Router 10 Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Grau
ASUS RT-BE88U WLAN-Router 10 Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Grau
ASUS RT-BE88U WLAN-Router 10 Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Grau
ASUS RT-BE88U WLAN-Router 10 Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Grau
ASUS RT-BE88U WLAN-Router 10 Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Grau
ASUS RT-BE88U WLAN-Router 10 Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Grau
ASUS RT-BE88U WLAN-Router 10 Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Grau
ASUS RT-BE88U WLAN-Router 10 Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Grau
ASUS RT-BE88U WLAN-Router 10 Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     1546-L1129326
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG08V0-MO3N0V
EAN/GTIN:
     4711387335680
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
ASUS
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.2 kg
Application Area:
Router
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 286,82*
€ 323,63*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 288,59*
€ 324,95*
€ 6,78*
ab € 291,08*
€ 325,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 321,65*
€ 361,54*
5 Tage
19
€ 1,00*
ab € 346,55*
€ 389,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,95*
€ 386,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,00*
€ 385,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,18*
€ 375,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,68*
€ 372,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,59*
€ 343,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.