Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1127083 Herst.-Nr.: ASF156W9EU EAN/GTIN: 5051794003963 |
| |
|
| | |
| Targus Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.23 kg | Type: | Privacy Screen | Model: | 15.6" |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Lichtschutzblende, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bildschirmfilter laptop 15,6", bildschirmfilter laptop, bildschirmfilter |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 26,36* | € 35,15* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 26,48* | € 35,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 13,00* | ab € 37,04* | € 48,77* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 43,91* | € 59,03* | | | | Lager 1546 | | | | | | € 5,50* | ab € 49,08* | € 64,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|