Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Electronics The Wall (IWA-R) (Off-Board) 1.26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung LH012IWJMWR/EN Videowand-Display Transparent (mesh) LED
Samsung LH012IWJMWR/EN Videowand-Display Transparent (mesh) LED
Samsung LH012IWJMWR/EN Videowand-Display Transparent (mesh) LED
Samsung LH012IWJMWR/EN Videowand-Display Transparent (mesh) LED
Samsung LH012IWJMWR/EN Videowand-Display Transparent (mesh) LED
Samsung LH012IWJMWR/EN Videowand-Display Transparent (mesh) LED
Samsung LH012IWJMWR/EN Videowand-Display Transparent (mesh) LED
Samsung LH012IWJMWR/EN Videowand-Display Transparent (mesh) LED
Samsung LH012IWJMWR/EN Videowand-Display Transparent (mesh) LED
Samsung LH012IWJMWR/EN Videowand-Display Transparent (mesh) LED
Artikel-Nr.:
     1546-L1126472
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH012IWAMWR/EN
EAN/GTIN:
     8806090748325
Samsung Electronics Flip-chip RGB LED / 640 x 360 / 24000:1 / 800cd/m2
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 kg
Panel Size:
- INCH
Resolution (WxH):
640 x 360 PIXEL
Panel Brightness:
800 CD
Pixel Pitch (mm):
1.26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.328,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.621,34*
€ 5.499,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.587,11*
€ 5.458,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.435,44*
€ 5.278,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.357,52*
€ 5.185,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.328,39*
€ 5.150,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.