Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Electronics The Wall (IWA-R) (Off-Board) 0.84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung LH008IWJMWR Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung LH008IWJMWR Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung LH008IWJMWR Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung LH008IWJMWR Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung LH008IWJMWR Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung LH008IWJMWR Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung LH008IWJMWR Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung LH008IWJMWR Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung LH008IWJMWR Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung LH008IWJMWR Transparent (mesh) LED Drinnen
Artikel-Nr.:
     1546-L1126471
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH008IWAMWR/EN
EAN/GTIN:
     8806090748318
Samsung Electronics Flip-chip RGB LED / 960 x 540 / 24000:1 / 500cd/m2
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 kg
Panel Size:
- INCH
Resolution (WxH):
960 x 540 PIXEL
Panel Brightness:
500 CD
Pixel Pitch (mm):
0.84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.076,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.418,90*
€ 10.018,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.346,37*
€ 9.932,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.157,71*
€ 9.707,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.076,83*
€ 9.611,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.