Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS EBM68(2PK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS EBM68(2PK) – Expert Wifi Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 3 Intern
ASUS EBM68(2PK) – Expert Wifi Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 3 Intern
ASUS EBM68(2PK) – Expert Wifi Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 3 Intern
ASUS EBM68(2PK) – Expert Wifi Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 3 Intern
ASUS EBM68(2PK) – Expert Wifi Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 3 Intern
ASUS EBM68(2PK) – Expert Wifi Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 3 Intern
ASUS EBM68(2PK) – Expert Wifi Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 3 Intern
ASUS EBM68(2PK) – Expert Wifi Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 3 Intern
ASUS EBM68(2PK) – Expert Wifi Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 3 Intern
ASUS EBM68(2PK) – Expert Wifi Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 3 Intern
ASUS EBM68(2PK) – Expert Wifi Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 3 Intern
Artikel-Nr.:
     1546-L1123439
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG07V0-MO3A40
EAN/GTIN:
     4711081864530
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
asus wlan router
ASUS 802.11(a,b,g,n,ac,ax) / Tri Band, 2.4 + 5 + 6 GHz
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.3 kg
Application Area:
Wireless Router
LAN Support:
574 Mbt/s
Jumbo Frame:
No
Transferrate:
300 MBIT/S
Frequency:
2.4 & 5 GHZ
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
1
€ 2,00*
ab € 342,64*
€ 380,45*
Frei Haus
ab € 416,17*
€ 461,88*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 416,09*
€ 461,89*
€ 6,78*
ab € 441,33*
€ 489,47*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 442,89*
€ 490,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,45*
€ 452,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,91*
€ 440,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,86*
€ 435,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,64*
€ 407,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.