Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS WL-Router ZenWiFi XD6S AX5400 1er Pack Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS WL-Router ZenWiFi XD6S AX5400 1er Pack Weiß
ASUS WL-Router ZenWiFi XD6S AX5400 1er Pack Weiß
Artikel-Nr.:
     832-404241
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG06F0-MO3B60
EAN/GTIN:
     4711081520122
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
asus wlan router
Abdeckung der gesamten Wohnfläche
Die ZenWiFi XD6 Serie besteht aus einem Paar ASUS-AX5400-WiFi-6-Routern mit einzigartiger Technik für superschnelle, zuverlässige und sichere WLAN-Verbindungen – egal ob im Haus oder außerhalb!

Smarte und flexible Backhaul-Konfiguration
Die ASUS ZenWiFi XD6 Serie bietet Ihnen alternative Backhaul-Optionen: Ethernet und WLAN. Der Router wählt auf intelligente Weise die zuverlässigste Methode für Sie aus, basierend auf der Verbindungsqualität. Wenn Sie möchten, können Sie die Art der Backhaul-Verbindung auch

WiFi 6
Echtes 8K-Streaming

Die ASUS ZenWiFi XD6 Serie schaltet Ihr WLAN in den höchsten Gang! Mit einer Gesamtbandbreite von 5.400Mbit/s ist es bis zu 2,2x schneller* als WiFi-5-Router**.

*Die 160MHz-Frequenz im 5GHz-Band ist in einigen Regionen/Ländern aufgrund von regulatorischen Einschränkungen möglicherweise nicht verfügbar.
*Kompatibles WiFi-6-Gerät benötigt.
**Die Daten vergleichen die Geschwindigkeit von 4x4 11ax auf einer Bandbreite von 160MHz im 5-GHz-Band und 1024-QAM-Modulation mit einer Geschwindigkeit von 4x4 11ac auf 80MHz im 5-GHz-Band bei 256-QAM-Modulation.
***Die Geschwindigkeit wird mit der Datenrate im 2,4GHz- und 5GHz-Band berechnet, die 574 bzw. 4804Mbit/s beträgt. Zusätzlich sind DFS-Kanäle aufgrund lokaler Vorschriften möglicherweise nicht in jedem Land verfügbar.

Einfachere Installation als je zuvor
Einrichtung in 3 Schritten mit der ASUS-Router-App

Schalten Sie das ZenWiFi XD6 ein

Erstellen Sie einen WLAN-Netzwerknamen und ein Admin-Benutzerkonto

Warten Sie ein paar Minuten – fertig!

Was macht die Einrichtung des ZenWiFi XD6 so einfach?
Einmalige Installation mit automatischer Synchronisation für alle Hubs in jedem Paket
Unkompliziert: jede Einheit kann als Hauptrouter oder als Erweiterungsknoten eingesetzt werden

Machen Sie das Internet zu einem Sichereren Ort für alle

AiProtection Pro mit erweiterter Kindersicherung ist mit einer kostenlosen Lifetime-Lizenz enthalten. So können Sie sich beruhigt zurücklehnen und alles, was in Ihrem Netzwerk passiert, über die mobile App im Auge behalten.

Mehr Privatsphäre, egal wo du dich befindest
Mit Instant Guard aktivieren Sie per Knopfdruck einen sicheren Internetzugang über die ASUS ZenWiFi XD6 Serie, auch wenn Sie unterwegs sind. Ermöglicht wird dies durch die VPN-Technologie, bei der ein verschlüsselter Datentunnel eingesetzt wird. Die ASUS ZenWiFi XD6 Serie gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Heimnetzwerk überallhin mitzunehmen – und sich von webbasierten Drittanbieter-VPNs zu verabschieden!

Smarte Optik für ein smartes Zuhause
Die ASUS ZenWiFi XD6 Serie arbeitet perfekt mit Smart-Home-Diensten zusammen – einschließlich Alexa-Skills.

Platzsparende Wandmontage
Das ikonische Design wird mit einem Wandmontageset ausgeliefert. Hängen Sie es an der Wand auf oder stellen Sie es irgendwo hin, Sie haben die Wahl!
*Das Wandmontageset ist möglicherweise nicht in allen Regionen/Ländern erhältlich. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach den genauen Angeboten.

AiMesh-Technologie
Einfache Einrichtung. Flexibles Management

Auch Nicht-Experten sind in der Lage, die AiMesh-Technologie in kürzester Zeit einzurichten, während den erfahreneren Anwendern vor allem die umfassenden, erweiterten Netzwerkfunktionen gefallen werden.
Weitere Informationen:
weight:
1.137 kg
height:
0.190 m
width:
0.130 m
depth:
0.180 m
Weitere Suchbegriffe: wlan router, Wireless Router
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 71,24*
€ 92,69*
5 Tage
91
€ 1,00*
ab € 90,75*
€ 116,68*
10 Tage
87
€ 5,00*
ab € 92,66*
€ 119,17*
€ 6,90*
ab € 105,20*
€ 134,47*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 131,86*
€ 164,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.