Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WD Elements Desktop 22TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital Elements Desktop Externe Festplatte 22000 GB Schwarz
Western Digital Elements Desktop Externe Festplatte 22000 GB Schwarz
Western Digital Elements Desktop Externe Festplatte 22000 GB Schwarz
Western Digital Elements Desktop Externe Festplatte 22000 GB Schwarz
Western Digital Elements Desktop Externe Festplatte 22000 GB Schwarz
Western Digital Elements Desktop Externe Festplatte 22000 GB Schwarz
Western Digital Elements Desktop Externe Festplatte 22000 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1120253
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBWLG0220HBK-EESN
EAN/GTIN:
     718037894799
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Western Digital USB3.0 / 3.5" / Black
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Scope of use:
Desktop
Disk Capacity:
22 TB
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 432,84*
€ 482,15*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 431,24*
€ 482,63*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 448,81*
€ 499,22*
pro Stück
Frei Haus
ab € 448,49*
€ 501,99*
Lager 1546
60
pro Stück
€ 2,00*
ab € 478,55*
€ 529,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,30*
€ 629,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,61*
€ 620,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,38*
€ 594,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,47*
€ 583,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,55*
€ 569,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 172,36*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 206,05*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 232,01*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 258,43*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 278,64*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 106,95*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 132,06*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 95,27*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 153,87*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 246,62*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,38*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,89*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 66,60*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.