Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk iXpand Flash Drive Go


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk iXpand USB-Stick 64 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz, Silber
SanDisk iXpand USB-Stick 64 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz, Silber
SanDisk iXpand USB-Stick 64 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz, Silber
SanDisk iXpand USB-Stick 64 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz, Silber
SanDisk iXpand USB-Stick 64 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     1546-L1109896
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDIX60N-064G-GN6NN
EAN/GTIN:
     619659169381
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
SanDisk USB3.0 / Type-A / Lightning / for iPhone and iPad / 12.5 x 12.00 x 53.00 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.01 kg
Capacity:
64 GB
USB Standard:
3.0
Packing:
1
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
€ 4,90*
ab € 22,06*
€ 28,57*
2
€ 6,95*
ab € 24,06*
€ 30,47*
2 Tage
7
1
€ 2,90*
ab € 24,54*
€ 31,53*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 24,68*
€ 31,95*
Lager 1546
25
1
€ 4,90*
ab € 27,43*
€ 35,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
€ 188,94*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
€ 227,71*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
€ 238,53*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
€ 162,78*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
€ 80,89*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
€ 9,92*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/256GB
€ 19,20*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
€ 12,71*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
€ 12,09*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
€ 21,05*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/256GB
€ 30,98*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/256GB
€ 15,40*
Ähnlich
Seagate
STLC10000400
€ 196,12*
Ähnlich
Samsung
MB-MC128SA/EU
€ 13,15*
Ähnlich
Samsung
MB-MC256SA/EU
€ 22,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.