Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1109250 Herst.-Nr.: STKM4000400 EAN/GTIN: 3660619040254 |
| |
|
| | |
| Seagate USB 3.0 / 2.5", 20.9 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1 kg | Scope of use: | Mobile | Disk Capacity: | 4 TB | Type: | USB 3.0 | Color: | black |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte 4tb 2,5zoll, external hdd, 4 tb external hdd |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 88,86* | € 110,67* | | | | | 6 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 90,88* | € 113,55* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 91,42* | € 113,88* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 92,21* | € 114,24* | | | | Lager 1546 | | | | | | € 5,50* | ab € 99,60* | € 124,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|