Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Canvio Advance 1TB Black 2020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toshiba Canvio Advance Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Advance Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Advance Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Advance Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Advance Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Advance Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1105043
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDTCA10EK3AA
EAN/GTIN:
     4260557511206
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Toshiba USB3.2 Gen 1 / 2.5" 14mm / Textured Design / Toshiba Storage Security Software
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.2 kg
Scope of use:
Desktop
Disk Capacity:
1 TB
Type:
USB 3.2 Gen 1
Color:
black
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 44,34*
€ 57,82*
2 Tage
40
€ 6,90*
ab € 44,92*
€ 58,26*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,46*
€ 59,32*
€ 4,50*
ab € 47,19*
€ 61,09*
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 49,35*
€ 63,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 170,39*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 204,35*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 232,08*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 257,37*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 276,33*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 107,18*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 131,53*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 92,06*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 148,85*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 244,76*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,32*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,81*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 66,69*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.