Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Semiconductor UDIMM DDR4 2666MHz 8GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung M378A1K43CB2-CTD Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Samsung M378A1K43CB2-CTD Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1088651
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M378A1K43CB2-CTD
EAN/GTIN:
     4260580370870
Samsung Semiconductor DIMM 288 / CL17 / 1.2V
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.02 kg
Application Area:
Server
Family:
Enterprise
Quantity in Pack:
1
Memory Capacity:
8 GB
Total Memory:
8 GB
Memory Technology:
DDR4
Frequency Speed:
2666 MHZ
Memory Voltage:
1.2 V
Temperature Range:
0 - 85 C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.