Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* KARTON * generiert vom Kartonrechner, Länge: 760, Breite: 500, Höhe: 60, Anzahl: 500, Qualität: 2.30 BC - 135T/100WS/100WS/100WS/135T, Fefco: 0401<br>, Anzahl Paletten: 2, Qm:...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
* KARTON * generiert vom Kartonrechner, Länge: 760, Breite: 500, Höhe: 60, Anzahl: 500, Qualität: 2.30 BC - 135T/100WS/100WS/100WS/135T, Fefco: 0401<br>, Anzahl Paletten: 2, Qm:...
* KARTON * generiert vom Kartonrechner, Länge: 760, Breite: 500, Höhe: 60, Anzahl: 500, Qualität: 2.30 BC - 135T/100WS/100WS/100WS/135T, Fefco: 0401<br>, Anzahl Paletten: 2, Qm:...
* KARTON * generiert vom Kartonrechner, Länge: 760, Breite: 500, Höhe: 60, Anzahl: 500, Qualität: 2.30 BC - 135T/100WS/100WS/100WS/135T, Fefco: 0401<br>, Anzahl Paletten: 2, Qm:...
Artikel-Nr.:
     1545-1710319860
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1710319860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Länge: 760, Breite: 500, Höhe: 60, Anzahl: 500, Qualität: 2.30 BC - 135T/100WS/100WS/100WS/135T, Fefco: 0401
, Qualität: 2.30 BC - 135T/100WS/100WS/100WS/135T, Fefco: 0401, Anzahl Paletten: 2, Qm: 640.2315, zuzüglich Lieferkosten von 69,00€ für Lieferungen nach Österreich und 99,00€ für die Schweiz
Weitere Informationen:
Laenge:
760 mm
Breite:
500 mm
Hoehe:
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.