Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopverpackung - 1060 x 108 x 108 mm, CP073.100 UT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Teleskopverpackung - 1060 x 108 x 108 mm, CP073.100 UT
Teleskopverpackung - 1060 x 108 x 108 mm, CP073.100 UT
Artikel-Nr.:
     1545-00036570
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00036570
EAN/GTIN:
     4033657973706
Suchbegriffe:
Teleskopschachtel
Teleskopverpackung
Wellpapp Teleskopverpackung
Wellpappe Teleskopverpackung
Teleskopverpackung - 1060 x 108 x 108 mm
Teleskopverpackung – CP 073.100 UT

Außenmaß: 1067 x 111 x 111 mm
Innenmaß: 1060 x 108 x 108 mm
Kompatibel mit CP 073.060 AT
Einfaches Öffnen durch integrierten Aufreißfaden
Umlaufender Selbstklebeverschluss
Teleskopierbar von 107 bis 164 cm
Paletteneinheit: 750 Stück
Verpackungseinheit: zu 10 Stück gebündelt

 
Weitere Informationen:
Laenge:
1060 mm
Breite:
108 mm
Hoehe:
108 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1545
10
Frei Haus
ab € 12,66*
€ 20,41*
9 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 12,15*
€ 36,06*
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 20,41*
€ 24,2879
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,66*
€ 23,3954
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 18,05*
€ 21,4795
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 15,56*
€ 18,5164
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,266* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 204,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.