Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Blitzbodenkarton ColomPac - 389 x 324 x 160 mm, CP155.356


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium Blitzbodenkarton ColomPac - 389 x 324 x 160 mm, CP155.356
Premium Blitzbodenkarton ColomPac - 389 x 324 x 160 mm, CP155.356
Artikel-Nr.:
     1545-00036563
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00036563
EAN/GTIN:
     4033657964834
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Premium Blitzbodenkarton ColomPac - 389 x 324 x 160 mm

Premium Blitzbodenkarton – CP 155.356
• Außenmaß: 393 x 328 x 166 mm
• Innenmaß: 389 x 324 x 160 mm
• Weiß
• Mit Z-Faltung für höhere Stabilität und Eingriffschutz
• Mit Selbstklebeverschluss
• Super leichtes Öffnen durch Aufreißfaden
• Schnelles Aufrichten durch den Automatikboden
• Paletteneinheit: 750 Stück
• Verpackungseinheit: zu 10 Stück gebündelt
Weitere Informationen:
Laenge:
389 mm
Breite:
324 mm
Hoehe:
160 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1545
100
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 2,41*
3 Tage
1490
80
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,50*
2 Tage
117
1
€ 5,95*
ab € 1,93*
€ 3,08*
1
€ 7,95*
ab € 2,11*
€ 3,47*
20
€ 5,50*
ab € 2,78*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 350 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 241,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sigel
AS600
ab € 5,55*
Sonstiges
Sealed Air
100720697
ab € 1,50*
Sonstiges
Dinkhauser
CP155.255
ab € 0,74*
Sonstiges
Dinkhauser
CP155.456
ab € 2,00*
Sonstiges
Dinkhauser
CP155.155
ab € 0,54*
Sonstiges
k.A.
1554041
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.