Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Flaschenkarton
>
Artikel
Flaschenverpackung ColomPac - 375 x 365 x 250 mm, CP181.006
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1545-00036558
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
00036558
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton
Flaschenverpackung ColomPac CP181.006 - 375 x 365 x 250 mm
Außenmaß: 385 x 375 x 265 mm
Innenmaß: 375 x 365 x 250 mm
Mit Selbstklebeverschluss
Einfaches Öffnen durch integrierten Aufreißfaden
Geeignet für den Versand von drei und sechs Weinflaschen (0,75 l Typ Bordeaux)
Einfach und schnell aufgebaut
Paletteneinheit: 420 Stück
Verpackungseinheit: gebündelt zu 15
... >
Lager 1545
>
Kartons
>
Weinkarton Flaschenkarton
Weitere Suchbegriffe:
Flaschenverpackung
,
Wein-Verpackung
,
Weinverpackung
,
flaschen karton
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,73*
Preis gilt ab 225 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 225 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 225 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 420 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 825 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 1125 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 2250 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 112500 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.