Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonverschließmaschine SM 35/1 mit 3 Klappen-Einfaltvorrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartonverschließmaschine SM 35/1 mit 3 Klappen-Einfaltvorrichtung
Kartonverschließmaschine SM 35/1 mit 3 Klappen-Einfaltvorrichtung
Artikel-Nr.:
     1545-00030920
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00030920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartonaufrichter
Kartonbodenheftmaschine
Kartonheftmaschine
Kartonverschließmaschine

Kartonverschließmaschine SM 35/1 mit 3 Klappen-Einfaltvorrichtung


Durch seitlichem Gurtantrieb werden auch schwere Kartons durch die Maschine befördert


Doppelte seitliche Führungsrollen sind im Lieferumfang enthalten


Für den Verschluss von gleichbleibenden Kartonformaten


Zwei Verschlussaggregate für 50 mm Klebeband


Für den Verschluss von gleichbleibenden Kartonformaten


Bei verschiedenen Kartonformaten muss Kartonhöhe und Kartonbreite manuell angepasst werden


Bei der Ausführung muss lediglich die hintere Klappe des Kartons manuell eingefaltet werden


Vordere und Seitenklappen werden automatisch zugefaltet

 
Technische Daten
Min. Kartonabmessung: 150 x 120 x 120 mm
Max. Kartonabmessung: ? x 500 x 500 mm
Anschlussspannung: 3 x 400 V / 50 Hz / 3 Phasen
Maschinenabmessungen: 1.140 x 930 x 1.100 - 1.400 mm
Arbeitshöhe: von 440 - 700 mm stufenlos einstellbar
 
Optionales Zubehör
75 mm Verschlussaggregate statt 50 mm

Fahrrollensatz (Arbeitshöhe + 130 mm)
Energiesparschaltung
Einlauf-/Auslaufrollenbahn 500 mm
Einlaufrollenbahn mit Kartonhalteschwert 500 mm
Weitere Suchbegriffe: kartonverschließmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.815,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.935,01*
€ 5.872,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.905,63*
€ 5.837,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.832,19*
€ 5.750,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.815,60*
€ 5.730,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.