Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonverschließmaschine S 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartonverschließmaschine S 8
Kartonverschließmaschine S 8
Artikel-Nr.:
     1545-00030916
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00030916
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartonaufrichter
Kartonbodenheftmaschine
Kartonheftmaschine
Kartonverschließmaschine

Kartonverschließmaschine S 8


Seitlichem Gurtantrieb


Zwei Verschlussaggregate für 50 mm Klebeband


Für den Verschluss von gleichbleibenden Kartonformaten


Bei verschiedenen Kartonformaten muss Kartonhöhe und Kartonbreite manuell angepasst werden

 
Technische Daten
Min. Kartonabmessung: 150 x 120 x 120 mm
Max. Kartonabmessung: ? x 500 x 500 mm
Anschlussspannung: 3 x 400 V / 50 Hz / 3 Phasen
Maschinenabmessungen: 975 x 900 x 1.260 - 1.600 mm
Arbeitshöhe: von 480 - 820 mm stufenlos einstellbar
 
Optionales Zubehör
75 mm Verschlussaggregate statt 50 mm

Fahrrollensatz (Arbeitshöhe + 130 mm)
Energiesparschaltung
Einlauf-/Auslaufrollenbahn 500 mm
Einlaufrollenbahn mit Kartonhalteschwert 500 mm
Weitere Suchbegriffe: kartonverschließmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.192,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.305,04*
€ 5.123,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.261,34*
€ 5.070,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.202,05*
€ 5.000,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.192,35*
€ 4.988,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.