Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonverschließmaschine SK 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartonverschließmaschine SK 15
Kartonverschließmaschine SK 15
Artikel-Nr.:
     1545-00030914
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00030914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartonaufrichter
Kartonbodenheftmaschine
Kartonheftmaschine
Kartonverschließmaschine

Kartonverschließmaschine SK 15


Obere und untere Antriebsgurte


Zwei Verschlussaggregate für 50 mm Klebeband


Reduzierung des Abrollgeräusches durch Umlenkrolle im Klebekopf


Für den Verschluss von gleichbleibenden Kartonformaten


Bei verschiedenen Kartonformaten muss Kartonhöhe und Kartonbreite manuell angepasst werden

 
Technische Daten
Min. Kartonabmessung: 120 x 150 x 120 mm
Max. Kartonabmessung: ? x 500 x 500 mm
Maschinenabmessungen: 837 x 754 x 1.375
Arbeitshöhe: von 460 - 660 mm stufenlos einstellbar
 
Optionales Zubehör
Fahrrollensatz (Arbeitshöhe + 130 mm)
Energiesparschaltung
Einlauf-/Auslaufrollenbahn 500 mm
Einlaufrollenbahn mit Kartonhalteschwert 500 mm
Weitere Suchbegriffe: kartonverschließmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.691,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.806,10*
€ 4.529,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.764,67*
€ 4.479,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.706,86*
€ 4.411,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.691,95*
€ 4.393,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.