Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentkorb, "klein", Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentkorb, "klein", Braun
Präsentkorb, "klein", Braun
Artikel-Nr.:
     1545-00030430
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00030430
EAN/GTIN:
     k.A.
Präsentkorb "Klein" - Braun



Maß: 202 x 195 x 52/92 mm


Form: 6-eckig


Aufmachung: Offene Welle, eingefärbte Innenseite und Abschrägung nach vorne


Farbe: Braun


Verpackungseinheit: 25 Stück


Paletteneinheit: 1200 Stück


Mit lebensmittelverträglichen Farben eingefärbt

Weitere Informationen:
Laenge:
202 mm
Breite:
195 mm
Hoehe:
92 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.