Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folien Briefumschläge B4 250/353 mm klar


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Folien Briefumschläge B4 250/353 mm klar
Folien Briefumschläge B4 250/353 mm klar
Artikel-Nr.:
     1545-00021350
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00021350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
Folien Briefumschläge B4 250/353 mm


Format Abmessung: 250x353 mm B4


ohne Fenster


Mengeneinheit: Karton á 100 Stück


Verschlussart: Haftstreifen


Material: Polypropylen


Farbe: transparent / klar


Stärke: 100 my


Gewicht pro Umschlag: 5 g

VE = 700 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,02*
  
Preis gilt ab 2.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartons
€ 74,28*
€ 88,39
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 69,17*
€ 82,31
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 68,47*
€ 81,48
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 60,98*
€ 72,57
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 59,48*
€ 70,78
pro Karton
ab 2500 Kartons
€ 57,02*
€ 67,85
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.