Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentfaltschachtel für 1 Flasche 0,75 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentfaltschachtel für 1 Flasche 0,75 L
Präsentfaltschachtel für 1 Flasche 0,75 L
Präsentfaltschachtel für 1 Flasche 0,75 L
Artikel-Nr.:
     1545-00020255
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00020255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton
Präsentfaltschachtel - für 1 Flasche

Maß: 77 x 77 x 363 mm


Aufmachung: Faltschachtel stehend


Verpackungseinheit: 50 Stück


Paletteneinheit: 2250 Stück

 

geeignet für 1 Flasche 0,75 l
Weitere Informationen:
Laenge:
77 mm
Breite:
77 mm
Hoehe:
363 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.