Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentfaltschachtel für 1 Flasche 0,75 L / 1,0 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentfaltschachtel für 1 Flasche 0,75 L / 1,0 L
Präsentfaltschachtel für 1 Flasche 0,75 L / 1,0 L
Präsentfaltschachtel für 1 Flasche 0,75 L / 1,0 L
Artikel-Nr.:
     1545-00020206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00020206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton
Präsentfaltkarton - für 1 Flasche

Maß: 89 x 89 x 355 mm


Aufmachung: Relief- und Heißfolienprägung, edle Strukturoberfläche


Verpackungseinheit: 50 Stück


Paletteneinheit: 2.000 Stück

 

geeignet für 1 Flasche 0,75 l / 1,0 l
Weitere Informationen:
Laenge:
89 mm
Breite:
89 mm
Hoehe:
355 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 350 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.