Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O 9mm ANGESCHLITZT Schaumprofil A: 62mm 2030mm/Stange grau


Menge:  Karton  
Produktinformationen
O 9mm ANGESCHLITZT Schaumprofil A: 62mm 2030mm/Stange grau
O 9mm ANGESCHLITZT Schaumprofil A: 62mm 2030mm/Stange grau
Artikel-Nr.:
     1545-00017553
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00017553
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaumpolsterprofil
O 9mm ANGESCHLITZT Schaumprofil.
Produktabmessungen: A: 62mm, B: 9mm
Qualität 31kg/m³
Stangenlänge 2030mm
Farbe: grau
Rohstoff: PE-LD-Schaum
Unterverpackt im Karton zu 33 Stück
4 Kartons = 1 Palette
Bestehend aus PE-LD-Schaum, schmutzabweisend, abwaschbar, zu 100 % recycelbar, stoßabweisend, abrieb- und scheuerfest.

Anwendung:
- Jeglicher Schutz vor Kanten und Ecken
- Schnelle, flexible Verarbeitung
- Mit Cuttermesser oder Schere einfach schneidbar
- Flexible Handhabung
- Umweltfreundlicher PE-LD-Schaum, 100 % recycelbar.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,60*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 153,75*
€ 182,96
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 151,54*
€ 180,33
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 117,30*
€ 139,59
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 111,28*
€ 132,42
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 98,91*
€ 117,70
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 96,66*
€ 115,03
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 84,60*
€ 100,67
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.