Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C Rectangular Schaumprofil A: 50mm 2000mm/Stange standard blau


Menge:  Karton  
Produktinformationen
C Rectangular Schaumprofil A: 50mm 2000mm/Stange standard blau
C Rectangular Schaumprofil A: 50mm 2000mm/Stange standard blau
C Rectangular Schaumprofil A: 50mm 2000mm/Stange standard blau
Artikel-Nr.:
     1545-00017508
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00017508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaumpolsterprofil
C Rectangular Schaumprofil.
Produktabmessungen: A: 50mm, B: 50mm
Qualität 30kg/m³
Stangenlänge 2000mm
Farbe: standard blau
Rohstoff: PE-LD-Schaum
Unterverpackt im Karton zu 77 Stück
4 Kartons = 1 Palette
Bestehend aus PE-LD-Schaum, schmutzabweisend, abwaschbar, zu 100 % recycelbar, stoßabweisend, abrieb- und scheuerfest.

Anwendung:
- Jeglicher Schutz vor Kanten und Ecken
- Schnelle, flexible Verarbeitung
- Mit Cuttermesser oder Schere einfach schneidbar
- Flexible Handhabung
- Umweltfreundlicher PE-LD-Schaum, 100 % recycelbar.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 262,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 262,11*
€ 311,91
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 252,24*
€ 300,17
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 188,95*
€ 224,85
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 179,90*
€ 214,08
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 160,61*
€ 191,13
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 155,74*
€ 185,33
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 142,26*
€ 169,29
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.