Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelhund extra 125T 600 x 350 x 175 mm VE mit 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelhund extra 125T 600 x 350 x 175 mm VE mit 2 Stück
Möbelhund extra 125T 600 x 350 x 175 mm VE mit 2 Stück
Artikel-Nr.:
     1545-00017421
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017421
EAN/GTIN:
     4035694010703
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller cordes
VE mit 2 Stück
Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694010703
Abmessungen: 600 x 350 x 175 mm
Ladefläche: 600 x 350 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 6
Traglast/kg: 300
Rad Ø: 125 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,32*
€ 199,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,10*
€ 197,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,45*
€ 188,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,72*
€ 184,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.