Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterbriefhüllen C4 229/324 mm weiß


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Fensterbriefhüllen C4 229/324 mm weiß
Fensterbriefhüllen C4 229/324 mm weiß
Artikel-Nr.:
     1545-00016443
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016443
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Fensterbriefhüllen C4 229/324 mm weiß


haftklebend, chlorfrei weiß 120 g/qm,


Gewicht je Stück: 22


Mengeneinheit: Stück


Elco-Premium-Innendruck, FSC zertifiziert


Folienfenster rechts, in Stellung 18 mm von rechts, 53 mm von oben


Flächengewicht: 120


Verpackungseinheit in Stück: 250


Verschlussart: Haftstreifen


Material: chlorfrei


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: Fenster rechts 45x100 mm


Format Abmessung: 229x324 mm C4


Innenfarbe: grau


Außenfarbe: weiß

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,92*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 70,10*
€ 83,42
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 67,98*
€ 80,90
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 64,61*
€ 76,89
pro Karton
ab 11 Kartons
€ 55,86*
€ 66,47
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 53,96*
€ 64,21
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 49,70*
€ 59,14
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 45,92*
€ 54,64
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.