Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhüllen C4 229/324 mm intensivrot


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Briefhüllen C4 229/324 mm intensivrot
Briefhüllen C4 229/324 mm intensivrot
Artikel-Nr.:
     1545-00016442
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhüllen C 229/324 mm intensivrot


haftklebend, intensivrot 120 g/qm


Gewicht je Stück: 22


Mengeneinheit: Stück


Farbton 92 entspricht ca. HKS 14


Flächengewicht: 120


Verpackungseinheit in Stück: 200


Verschlussart: Haftstreifen


Material: chlorfrei


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: ohne Fenster


Format Abmessung: 229x324 mm C4


Innenfarbe: intensivrot


Außenfarbe: intensivrot

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,23*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 261,08*
€ 310,69
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 255,51*
€ 304,06
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 252,59*
€ 300,58
pro Karton
ab 11 Kartons
€ 246,27*
€ 293,06
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 239,63*
€ 285,16
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 232,32*
€ 276,46
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 222,23*
€ 264,45
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.