Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhüllen C6/5 114/229 mm intensivgrün


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Briefhüllen C6/5 114/229 mm intensivgrün
Briefhüllen C6/5 114/229 mm intensivgrün
Artikel-Nr.:
     1545-00016376
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00016376
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhüllen C6/5 114/229 mm intensivgrün


haftklebend, intensivgrün 100 g/qm


Gewicht je Stück: 7,2


Mengeneinheit: Stück


Farbton 62 entspricht ca. Pantone 367 U


Flächengewicht: 100


Verpackungseinheit in Stück: 250


Verschlussart: Haftstreifen


Material: chlorfrei


Seitenklappen: innenliegend


Fensterart: ohne Fenster


Format Abmessung: 114x229 mm C6/5


Innenfarbe: intensivgrün


Außenfarbe: intensivgrün

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,86*
  
Preis gilt ab 1.500 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartons
€ 77,16*
€ 91,82
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 75,12*
€ 89,39
pro Karton
ab 7 Kartons
€ 68,69*
€ 81,74
pro Karton
ab 11 Kartons
€ 66,10*
€ 78,66
pro Karton
ab 15 Kartons
€ 62,55*
€ 74,43
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 58,05*
€ 69,08
pro Karton
ab 1500 Kartons
€ 53,86*
€ 64,09
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.